HAND DRYER, POLISH, STAINLESS STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

HAND DRYER, POLISH, STAINLESS STEEL

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DTN6PGK7
  • N° de modèle du manufacturier 6PGK7
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.52 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Acier inoxydable
  • Profondeur 7,6 po
  • Hauteur 12,5 po
  • Comprend Cover Removal Tool
  • Finition Acier inoxydable poli
  • Temps de séchage 10 sec
  • Largeur 9,3 po
  • Article Hand Dryer
  • Normes UL/cUL, IP24, RoHS
  • Tension (V) 120
  • Puissance (W) 1 200
  • Ampères 10
  • Température d'air max. 41 Degrees F Above Ambient
  • Matériau de couvercle Acier inoxydable
  • Niveau sonore (dB) 76
  • Montage Mur
  • Buse Fixe
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Débit d'air 100 pi³/min
  • Activation du séchoir Automatique