PIST-AGR PERC,PLAT,27/64,JAM1/4-3/8 close
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
PIST-AGR PERC,PLAT,27/64,JAM1/4-3/8

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW10D664
  • N° de modèle du manufacturier 10D664
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.17 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Poignée lisse ergonomique
  • À utiliser avec Agrafes 10D672, 10D673, 10D674
  • Article Marteau agrafeur
  • Capacité d'agrafes 95
  • Type d'agrafe Couronne plate
  • Matériau du corps Acier
  • Longueur hors tout 11-1/4 po
  • Source d'alimentation Manuel
  • Application primaire Usage général
  • Couleur du corps Chrome
  • Type de clou Sans clous
  • Largeur de couronne 27/64 po
  • Pour diamètre de fil 61/64 po
  • Longueur de jambe 1/4 po to 3/8 po
  • Longueur de clou Agrafes seulement
  • Facteur de marche nominal Pour travaux intermédiaires
  • Capacité de clous None