!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT A PANNEAUX 4000LB

CHARIOT A PANNEAUX 4000LB

DAYTON

CHARIOT A PANNEAUX 4000LB close
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
CHARIOT A PANNEAUX 4000LB

CHARIOT A PANNEAUX 4000LB

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 525,14 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM4ZJ28
  • N° de modèle du manufacturier 4ZJ28
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101505
  • PAGE DU CATALOGUE # 915
  • Poids à l’expédition 160.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot de panneaux à usage général
  • Style de lèvre Sur deux côtés
  • Largeur hors tout 30-1/4 po
  • Construction de la plateforme Solide
  • Finition/revêtement du cadre Revêtement en poudre
  • Nb de niveaux 1
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Couleur Rouge
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Capacité de charge 4 000 lb
  • Longueur hors tout 35-1/2 po
  • Hauteur hors tout 38 po
  • Matériau de plateau Acier
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Type de roulette (2) pivotantes, (2) fixes
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Traverse de renforcement incluse Non