!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ANO DOUVRT BUNA-N M35489-95 50/PAQ

ANO DOUVRT BUNA-N M35489-95 50/PAQ

APPROVED VENDOR

ANO DOUVRT BUNA-N M35489-95 50/PAQ close
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
ANO DOUVRT BUNA-N M35489-95 50/PAQ

ANO DOUVRT BUNA-N M35489-95 50/PAQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,63 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3MRJ1
  • N° de modèle du manufacturier 3MRJ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162401
  • PAGE DU CATALOGUE # 1816
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • Article Œillet de caoutchouc
  • Diamètre intérieur (A) 5/16 po
  • Épaisseur hors tout (C) 1/2 po
  • Diamètre des trous de panneau (E) 9/16 po
  • n° MS 35489 95
  • Couleur du caoutchouc Noir
  • Température max. (F) 225
  • Allongement 300%
  • Normes ASTM D2000 2BG506
  • Style d'œillet de caoutchouc Style 1
  • Diamètre extérieur (B) 13/16 po
  • Épaisseur de panneau (D) 1/4 po
  • Type de caoutchouc Buna-N
  • n° AN 931 C5-9
  • Température nominale min. (deg F) -35
  • Duromètre 50A +/- 5
  • Résistance à la traction (lb/po²) 870
  • Quantité par paquet 50