OEILLETS SBR 1 1/4 ID 3/8 DIA PK100 close
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
OEILLETS SBR 1 1/4 ID 3/8 DIA PK100

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 10,32 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG3MRU4
  • N° de modèle du manufacturier 3MRU4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • Application General Purpose
  • Article Rubber Grommet
  • Température max. (F) 225
  • Quantité par paquet 100
  • Résistance à la traction (lb/po²) 870
  • Allongement 250%
  • Normes ASTM D2000 2AA606
  • Duromètre 60A +/- 5
  • Température nominale min. (deg F) -40
  • Diamètre extérieur (B) 5/8 po
  • Diamètre intérieur (A) 1/4 po
  • Épaisseur de panneau (D) 1/16 po
  • Épaisseur hors tout (C) 11/32 po
  • Diamètre des trous de panneau (E) 3/8 po
  • Style d'oeillet de caoutchouc Style 1
  • Type de caoutchouc Caoutchouc butadiène-styrène
  • Couleur du caoutchouc Noir