CYLINDRE GRADUE,50ML,VERRE,PQ12 close
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
CYLINDRE GRADUE,50ML,VERRE,PQ12

LAB SAFETY SUPPLY

Prix de vente  : 112,96 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
173,79 $ / PAQUET de 12
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
  • N° article GGS5YHY8
  • N° de modèle du manufacturier 5YHY8
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Spécifications techniques

  • Article Graduated Cylinder, With Stopper
  • Caractéristiques spéciales Round Base, Stopper
  • Subdivision de graduation 0,5 mL
  • Série 1603
  • Plage de graduation 3 to 50mL
  • Autoclavable Yes
  • Diamètre 26 mm
  • Classe de verrerie Non évaluée
  • Matériau de base (articles de laboratoire) Verre
  • Couleur du corps du matériel de laboratoire Transparent
  • Capacité impériale (articles de laboratoire) 1,7 oz
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) Verre
  • Clarté (articles de laboratoire) Transparent
  • Capacité métrique (articles de laboratoire) 50 mL
  • La norme USP du matériel de laboratoire Type I
  • Hauteur impériale (articles de laboratoire) 7,9 po
  • Hauteur métrique (articles de laboratoire) 200 mm