CYL GRADUE,1000 ML,PLAST,12 close
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
CYL GRADUE,1000 ML,PLAST,12

LAB SAFETY SUPPLY

Prix Web : 481,16 $ / PAQUET de 12
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
  • N° article GGS5PTJ8
  • N° de modèle du manufacturier 5PTJ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.85 lb

Spécifications techniques

  • Article Graduated Cylinder, With Spout
  • Caractéristiques spéciales Hex Base
  • Subdivision de graduation 10 mL
  • Série 1601PP
  • Autoclavable Non
  • Diamètre 70mm
  • Plage de graduation 100 to 1000mL
  • Classe de verrerie Non évaluée
  • Matériau de base (articles de laboratoire) Plastique
  • Couleur du corps du matériel de laboratoire Blanc
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) Polypropylène
  • Clarté (articles de laboratoire) Translucide
  • Capacité métrique (articles de laboratoire) 1 000 mL
  • Capacité impériale (articles de laboratoire) 33,8 oz
  • Hauteur impériale (articles de laboratoire) 16,6 po
  • Hauteur métrique (articles de laboratoire) 421 mm