BARRE APPUI ACIER INOXYDABLE 24PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BARRE APPUI ACIER INOXYDABLE 24PO

FROST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FST1001SP24
  • N° de modèle du manufacturier 1001SP24
  • N° de classification normalisée des produits et services 42211608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Acier inoxydable
  • Matériau Acier inoxydable
  • Article Barre d'appui
  • Vis de montage Inclus
  • Finition Finition grenaillée
  • Profondeur 3 po
  • Comprend Vis de montage
  • Hauteur 3 po
  • Longueur 24 po
  • Type Barre d'appui en acier inoxydable à bride caché, diamètre 1 1/4 po
  • Largeur Barre de diamètre 1 1/4 po
  • Capacité de poids 2 lb