GP MTR,SPLIT PH,ODP,1/4 HP,1140 RPM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

GP MTR,SPLIT PH,ODP,1/4 HP,1140 RPM

DAYTON

Prix Web : 268,44 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C177
  • N° de modèle du manufacturier 24C177
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • HP 1/4
  • Article Moteur d'usage général
  • Intensité maximale (A) 2,7 - 2,9
  • Phases 1
  • Rendement nominal (tr/min) 1 140
  • Plage de régime (tr/min) 1 400 - 1 800
  • Hz 60
  • Service Service continu
  • Longueur hors tout 14 po
  • Longueur d'arbre 1-7/8"
  • Tension (V) 208 - 230
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Diamètre d'arbre 5/8"
  • Longueur sans tige 12 1/8 po
  • Nb de vitesses 1
  • Cadre 56
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Facteur de service du moteur 1,35
  • Roulements de moteur Billes
  • Classe d'isolation B
  • Efficacité nominale 58,7 %
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Application de moteur Application générale
  • Conception de moteur Phase auxiliaire
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Motor Enclosure Design Ouvert, abrité
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Groupe de régime (tr/min) 1 101-1 200
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Compatibilité de tension 115/208 - 230, 208 - 230, 208 - 240
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité Standard
  • Matériau de cadre de moteur Acier