GP MTR,CS,TEFC,10 HP,3450 RPM,215T close
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
GP MTR,CS,TEFC,10 HP,3450 RPM,215T

DAYTON

Prix Web : 1 852,93 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE5UKH0
  • N° de modèle du manufacturier 5UKH0
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 1496
  • Poids à l’expédition 143.0 lb

Informations sur le produit

General Purpose Motor,Capacitor-Start,Totally Enclosed Fan-Cooled,10 HP,Nameplate RPM 3,450,Voltage 230,60 Hz,1 Phase,41.5 Full Load Amps,Number of Speeds 1,Mounting Base,Thermal Protection None,Insulation Class F,1.00 Service Factor,Ball Bearings,Frame M

Spécifications techniques

  • HP 10
  • Intensité maximale (A) 41,5
  • Comprend Conduit Box
  • Article General Purpose Motor
  • Rendement nominal (tr/min) 3 500
  • Hz 60
  • Service Continu
  • Longueur hors tout 20-1/4 po
  • Phases 1
  • Efficacité nominale 85.5%
  • Longueur d'arbre 3-3/8"
  • Plage de régime (tr/min) 3 001 - 3 600
  • Tension (V) 230
  • Cadre 215T
  • Diamètre d'arbre 1-3/8"
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Longueur sans tige 18-7/8 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Nb de vitesses 1
  • Application de moteur Application générale
  • Roulements de moteur Billes
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Classe d'isolation F
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Conception de moteur Condensateur permanent
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Motor Enclosure Design Fermé, refroidissement par ventilateur, lavable à grande eau
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Groupe de régime (tr/min) 3 001-3 600
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité énergétique
  • Compatibilité de tension 230, 240, 115/230, 120/240
  • Matériau de cadre de moteur Acier