GP MTR,CS,TEFC,1-1/2 HP,1725 RPM,56 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

GP MTR,CS,TEFC,1-1/2 HP,1725 RPM,56

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5UKG0
  • N° de modèle du manufacturier 5UKG0
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 1496
  • Poids à l’expédition 43.55 lb

Informations sur le produit

General Purpose Motor,Capacitor-Start,Totally Enclosed Fan-Cooled,1-1/2 HP,Nameplate RPM 1,725,Voltage 115/208-230,60 Hz,1 Phase,14.0/7.5-7.0 Full Load Amps,Number of Speeds 1,Mounting Base,Thermal Protection Auto,Insulation Class B,1.15 Service Factor,Ba

Spécifications techniques

  • HP 1-1/2
  • Intensité maximale (A) 14,0/7,5 - 7,0
  • Comprend Conduit Box
  • Article General Purpose Motor
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Phases 1
  • Hz 60
  • Efficacité nominale 81.5%
  • Longueur hors tout 13-3/4 po
  • Service Continu
  • Plage de régime (tr/min) 1 701 - 1 800
  • Longueur d'arbre 2-1/4"
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Tension (V) 115/208 - 230
  • Longueur sans tige 11-1/2 po
  • Application de moteur Application générale
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Cadre 56HZ
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 7/8"
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Roulements de moteur Billes
  • Classe d'isolation B
  • Notes 24
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Conception de moteur Condensateur permanent
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Groupe de régime (tr/min) 1 701-1 800
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Motor Enclosure Design Fermé, refroidissement par ventilateur, lavable à grande eau
  • Compatibilité de tension 115, 120, 208, 230, 240, 115/208 - 230, 115/230, 120/240, 208 - 230, 208 - 240
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité énergétique
  • Matériau de cadre de moteur Acier

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande