GP MTR,CS,ODP,3 HP,3450 RPM,182T close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

GP MTR,CS,ODP,3 HP,3450 RPM,182T

DAYTON

Prix Web : 879,10 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K632
  • N° de modèle du manufacturier 6K632
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 1495
  • Poids à l’expédition 76.0 lb

Informations sur le produit

General Purpose Motor,Capacitor-Start,Open Dripproof,3 HP,Nameplate RPM 3,450,Voltage 115/230,60 Hz,1 Phase,32.0/16.0 Full Load Amps,Number of Speeds 1,Mounting Base,Thermal Protection None,Insulation Class F,1.15 Service Factor,Frame Material Steel,Max.

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 32,0/16,0
  • HP 3
  • Article General Purpose Motor
  • Rendement nominal (tr/min) 3 500
  • Service Continu
  • Phases 1
  • Hz 60
  • Plage de régime (tr/min) 1 701 - 1 800
  • Notes 52, 55
  • Longueur hors tout 14-5/8 po
  • Longueur d'arbre 2-3/4"
  • Tension (V) 115/230
  • Cadre 182T
  • Diamètre d'arbre 1-1/8"
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Application de moteur Application générale
  • Nb de vitesses 1
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Classe d'isolation F
  • Longueur sans tige 14-1/2 po
  • Comprend Clavette d'arbre
  • Efficacité nominale 77,5 %
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes UL E47479, CSA 258525
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Motor Enclosure Design Ouvert, abrité
  • Groupe de régime (tr/min) 3 001-3 600
  • Roulements de moteur Billes
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité Standard
  • Compatibilité de tension 115, 120, 230, 240, 115/230, 120/240
  • Matériau de cadre de moteur Acier