GP MTR,CS,ODP,1 HP,1725 RPM,56HZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

GP MTR,CS,ODP,1 HP,1725 RPM,56HZ

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6K424
  • N° de modèle du manufacturier 6K424
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 1495
  • Poids à l’expédition 29.9 lb

Informations sur le produit

General Purpose Motor,Capacitor-Start,Open Dripproof,1 HP,Nameplate RPM 1,725,Voltage 115/208-230,60 Hz,1 Phase,13.4/6.8 - 6.7 Full Load Amps,Number of Speeds 1,Mounting Base,Thermal Protection Manual,Insulation Class B,1.25 Service Factor,Frame Material

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 13,4/6,8 - 6,7
  • HP 1
  • Article General Purpose Motor
  • Service Continu
  • Phases 1
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Notes 52
  • Hz 60
  • Longueur hors tout 11-1/2 po
  • Plage de régime (tr/min) 1 701 - 1 800
  • Longueur d'arbre 2-1/4"
  • Cadre 56HZ
  • Tension (V) 115/208 - 230
  • Diamètre d'arbre 7/8"
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Application de moteur Application générale
  • Nb de vitesses 1
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Classe d'isolation B
  • Longueur sans tige 9-1/4 po
  • Efficacité nominale 71,0 %
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes UL (E47479), CSA (225293)
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Motor Enclosure Design Ouvert, abrité
  • Groupe de régime (tr/min) 1 701-1 800
  • Roulements de moteur Billes
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité Standard
  • Compatibilité de tension 115, 120, 208, 230, 240, 115/208 - 230, 115/230, 120/240, 208 - 230, 208 - 240
  • Matériau de cadre de moteur Acier