GP MTR,CS,ODP,1/3 HP,3450 RPM,48 close
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
GP MTR,CS,ODP,1/3 HP,3450 RPM,48

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5UKC7
  • N° de modèle du manufacturier 5UKC7
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 1495
  • Poids à l’expédition 17.05 lb
Comparer

Informations sur le produit

General Purpose Motor,Capacitor-Start,Open Dripproof,1/3 HP,Nameplate RPM 3,450,Voltage 115/208-230,60 Hz,1 Phase,4.4/2.2 - 2.2 Full Load Amps,Number of Speeds 1,Mounting Base,Thermal Protection None,Insulation Class B,1.35 Service Factor,Ball Bearings,Fr

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 4,4/2,2 - 2,2
  • HP 1/3
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Article General Purpose Motor
  • Phases 1
  • Efficacité nominale 70.0%
  • Service Continu
  • Longueur hors tout 10-1/16 po
  • Longueur d'arbre 1-1/2"
  • Hz 60
  • Tension (V) 115/208 - 230
  • Plage de régime (tr/min) 1 701 - 1 800
  • Longueur sans tige 8-5/8 po
  • Diamètre d'arbre 1/2"
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Cadre 48
  • Application de moteur Application générale
  • Nb de vitesses 1
  • Roulements de moteur Billes
  • Facteur de service du moteur 1,35
  • Classe d'isolation B
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Groupe de régime (tr/min) 3 001-3 600
  • Motor Enclosure Design Ouvert, abrité
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Groupe d'efficacité de moteur Efficacité Standard
  • Compatibilité de tension 115, 120, 208, 230, 240, 115/208 - 230, 115/230, 120/240, 208 - 230, 208 - 240
  • Matériau de cadre de moteur Acier

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.