GP MTR,CS,ODP,1/2 HP,1725 RPM,56H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

GP MTR,CS,ODP,1/2 HP,1725 RPM,56H

DAYTON

Prix Web : 242,58 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C180
  • N° de modèle du manufacturier 24C180
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 1493
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Informations sur le produit

General Purpose Motor,Capacitor-Start,Open Dripproof, Single Speed,1/2 HP,Nameplate RPM 1,725,Voltage 115/208-230,60 Hz,1 Phase,7.7/3.7-3.8 Full Load Amps,Number of Speeds 1,Mounting Cradle,Thermal Protection Auto,Insulation Class B,1.25 Service Factor,Ba

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 7,7/3,7 - 3,8
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • HP 1/2
  • Article General Purpose Motor
  • Phases 1
  • Service Continu
  • Hz 60
  • Longueur hors tout 11-13/16 po
  • Plage de régime (tr/min) 1 701 - 1 800
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Tension (V) 115/208 - 230
  • Cadre 56H
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Diamètre du corps 6-5/16 po
  • Diamètre d'arbre 5/8"
  • Longueur sans tige 9-7/8 po
  • Nb de vitesses 1
  • Application de moteur Application générale
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Classe d'isolation B
  • Roulements de moteur Billes
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Motor Enclosure Design Ouvert, abrité
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Matériau de cadre de moteur Acier
  • Compatibilité de tension 115, 120, 208, 230, 240, 115/208 - 230, 115/230, 120/240, 208 - 230, 208 - 240