GNRL PRPS FOOT SWTCH,MAINTAINED ACT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

GNRL PRPS FOOT SWTCH,MAINTAINED ACT

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6GPG0
  • N° de modèle du manufacturier 6GPG0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39122222
  • PAGE DU CATALOGUE # 1314
  • Poids à l’expédition 3.54 lb

Informations sur le produit

General Purpose Foot Switch, Maintained Action, SPDT-NO Contact Form, Zinc Metal Die Cast, NEMA Rating 1, Length 3-1/2 In., Width 5-39/64 In., Depth 2-11/64 In., Current Rating 15, HP 3/4, 25/250 VAC, Color Black, Cord Type SJT, Cord Length 8 ft.

Spécifications techniques

  • Action Enclenchement
  • Profondeur 2.17
  • HP 3/4
  • Couleur Black
  • Article General Purpose Foot Switch
  • Longueur 3.50
  • Matériau Fonte zinguée
  • Tension nominale (V) 125/250 VAC
  • Largeur 5.61
  • Type de cordon SJT
  • Longueur de cordon 8 ft.
  • Classe NEMA 1
  • Forme de contact SPDT-NO
  • Normes UL, CSA, CE
  • Indice IP 20
  • Courant nominal 15 A
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans