GANTS RESIST CHAL NATURELLE G PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

GANTS RESIST CHAL NATURELLE G PR

CONDOR

Prix Web : 4,10 $ / PAIRE
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
  • N° article CDR5MPK7
  • N° de modèle du manufacturier 5MPK7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • Application Fabrication, climatisation, travaux automobiles, boulangeries, usines de céramique, travaux généraux, aménagement paysage, travaux à chaleur faible/moyenne
  • Couleur Naturelle
  • Article Gants résistants à la chaleur
  • Coupe Française
  • Matériau Coton/Kevlar
  • Température max. 250 Degrees F
  • Taille Grand, hommes
  • Style de pouce Droit
  • Poignet Tricot
  • Longueur 10-1/2 po
  • Doublure Coton