GANTS RESIST COUPURES,GRIS/BLNC,G,P close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

GANTS RESIST COUPURES,GRIS/BLNC,G,P

CONDOR

Prix Web : 11,33 $ / PAIRE
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
  • N° article GGS19L418
  • N° de modèle du manufacturier 19L418
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.088 lb

Spécifications techniques

  • Application Manutention du bois, assemblage automobile, manutention du verre, fabrication métallique, construction, travaux industriels, travaux généraux
  • Calibre 13
  • Couleur Gris/blanc
  • Article Gants résistants aux coupures
  • Poignet Élastique, couture surjetée
  • Normes EN 388
  • Matériau de paume Spandex/cuir synthétique/caoutchouc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Style de pouce Droit
  • Type de doigts Pleine longueur
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Résistance aux perforations Oui
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Environnements suggérés Environnements secs
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Taille du gant Grand
  • Coupe de gant Française