!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS,RESIST COUPRS,IMPCT,SECRT,CR5A5,M

GANTS,RESIST COUPRS,IMPCT,SECRT,CR5A5,M

MECHANIX WEAR

GANTS,RESIST COUPRS,IMPCT,SECRT,CR5A5,M close
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
GANTS,RESIST COUPRS,IMPCT,SECRT,CR5A5,M

GANTS,RESIST COUPRS,IMPCT,SECRT,CR5A5,M

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 74,19 $ / PAIRE
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
  • N° article MXWSMP-C91-009
  • N° de modèle du manufacturier SMP-C91-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 1351
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) TrekDry
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Dessus de la main respirant et réfléchissant, jointures rembourrées, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Nylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Armortex
  • Couleur du dos du gant Noir/lime
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série M-Pact
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 8000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X43EP
  • Longueur du gant 8 3/4 po
  • Matériau à couches pour paume Polyuréthane, cuir synthétique
  • Coupe de gant Française