CHARIOT USAGE GEN,300 LB close
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
CHARIOT USAGE GEN,300 LB

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 77,74 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
103,66 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM10Z910
  • N° de modèle du manufacturier 10Z910
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.3 lb

Informations sur le produit

Shipped assembles. Non-marking swivel casters. Blue colour, except for GGM10Z910 is black. GGM10Z910 can be connected at edges to form a larger dolly. GGM10Z908 features PVC pad which prevents wall damage. GGM10Z905 and GGM109Z10 includes hand hold.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Comprend Hand Hold, Connectable
  • Article General Purpose Dolly
  • Style de plate-forme Solide, Au niveau
  • Capacité de charge 300 lb
  • Hauteur de plate-forme 4-1/2 po
  • Longueur de plate-forme 24 po
  • Largeur de plate-forme 16 po
  • Diamètre de roulette 3 po
  • Largeur de roulette 1 po
  • Matériau de roulette Polyoléfine/polyuréthane
  • Type de roulette Pivotante
  • Matériau de plate-forme Plastique