GEARBELT,HT,75 TEETH,LENGTH 600 MM close
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
GEARBELT,HT,75 TEETH,LENGTH 600 MM

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS1DHV8
  • N° de modèle du manufacturier 1DHV8
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Matériau Neoprene
  • Article Synchronous Drive Gearbelt
  • Pas - courroies de distribution 8 mm
  • Largeur - courroies de distribution 85 mm
  • Numéro de l'industrie - courroies de distribution 6008M85
  • Nombre de dents - courroies de distribution 75
  • Série de la courroie d'entraînement - courroies de distribution HT
  • Longueur primitive - courroies de distribution 600 mm

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.