GEARBELT,HT,70 TEETH,LENGTH 560 MM close
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
GEARBELT,HT,70 TEETH,LENGTH 560 MM

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS1DHV4
  • N° de modèle du manufacturier 1DHV4
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • Article Synchronous Drive Gearbelt
  • Matériau Neoprene
  • Pas - courroies de distribution 8 mm
  • Numéro de l'industrie - courroies de distribution 5608M85
  • Largeur - courroies de distribution 85 mm
  • Longueur primitive - courroies de distribution 560 mm
  • Série de la courroie d'entraînement - courroies de distribution HT
  • Nombre de dents - courroies de distribution 70