GEARBELT,HT,60 TEETH,LENGTH 480 MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

GEARBELT,HT,60 TEETH,LENGTH 480 MM

DAYTON

Prix Web : 49,05 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGS1DHU7
  • N° de modèle du manufacturier 1DHU7
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Synchronous Drive Gearbelt
  • Matériau Néoprène
  • Largeur - courroies de distribution 30 mm
  • Pas - courroies de distribution 8 mm
  • Numéro de l'industrie - courroies de distribution 4808M30
  • Série de la courroie d'entraînement - courroies de distribution HT
  • Nombre de dents - courroies de distribution 60
  • Longueur primitive - courroies de distribution 480 mm