GEARBELT,HT,200 TEETH,LENGTH 2800 M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

GEARBELT,HT,200 TEETH,LENGTH 2800 M

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS1LWF8
  • N° de modèle du manufacturier 1LWF8
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.05 lb

Spécifications techniques

  • n° d'industrie 280014M115
  • Matériau Néoprène
  • Largeur 115 mm
  • Article Synchronous Drive Gearbelt
  • Type de courroie d'engrenage HT
  • Pas 14 mm
  • Nb de dents 200
  • Longueur de pas 2 800 mm