GEARBELT,HT,150 TEETH,LENGTH 2100 M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

GEARBELT,HT,150 TEETH,LENGTH 2100 M

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS1LWD9
  • N° de modèle du manufacturier 1LWD9
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Synchronous Drive Gearbelt
  • Matériau Néoprène
  • n° d'industrie 210014M85
  • Nb de dents 150
  • Largeur 85 mm
  • Longueur de pas 2 100 mm
  • Pas 14 mm
  • Type de courroie d'engrenage HT