images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
GEARBELT,HT,115 TEETH,LENGTH 1610 M
- N° article GGS1LWC7
- N° de modèle du manufacturier 1LWC7
- N° de classification normalisée des produits et services 26111801
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 4.75 lb
Spécifications techniques
- Matériau Néoprène
- Article Synchronous Drive Gearbelt
- Pas - courroies de distribution 14 mm
- Largeur - courroies de distribution 115 mm
- Numéro de l'industrie - courroies de distribution 161014M115
- Série de la courroie d'entraînement - courroies de distribution HT
- Nombre de dents - courroies de distribution 115
- Longueur primitive - courroies de distribution 1 610 mm
Conformité et restrictions
-
Aucun