GAUGE,ALTITUDE,4 1/2 IN,60PSI,140 F close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

GAUGE,ALTITUDE,4 1/2 IN,60PSI,140 F

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 133,88 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF18C817
  • N° de modèle du manufacturier 18C817
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Non-Explosive Gas Or Liquid That Do Not Crystalize And Corrode Copper Alloy
  • Couleur de boîtier Noir
  • Article Pressure Gauge
  • Position de connexion Bas
  • Taille de connexion 1/4 po NPT
  • Plage 0 - 60 lb/po², 0 - 140 pi d'eau
  • Série Y120TDAL
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 200 Degrees F
  • Plus petite graduation 0.5 psi
  • Précision des manomètres +/-0,50 %
  • Plage primaire du manomètre 0 - 60
  • Unités de la plage primaire du manomètre lb/po²
  • Matériau de base du boîtier de manomètre Aluminium
  • Matériau du capteur de manomètre Alliage de cuivre QSn4-0.3
  • Taille nominale du cadran de manomètre 4-1/2 po
  • Unités de la plage secondaire du manomètre pi d'eau
  • Plage secondaire du manomètre 0 à 140
  • Matériau de base de la lentille du manomètre Verre
  • Matériau de la lentille du manomètre Verre trempé
  • Matériau de la douille du manomètre Alliage de cuivre HPb59-1
  • Couleur du boîtier de manomètre Noir
  • Matériau de base de la douille du manomètre Cuivre
  • Matériaux mouillés de base du manomètre Cuivre
  • Matériau de base du capteur du manomètre Cuivre
  • Caractéristiques spéciales du manomètre Aiguille de réglage rouge
  • Plus petite graduation de la plage primaire du manomètre 0,5
  • Application du manomètre Altitude
  • Type de connexion du manomètre MNPT
  • Position de la connexion du manomètre Dessous
  • Taille de connexion du manomètre 1/4 po
  • Matériau du boîtier de manomètre Fonte d'aluminium
  • Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
  • Remplissage de liquide Non
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Manomètre fixable sur panneau Non