GENERATEUR GAZ 8000W ES close
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
GENERATEUR GAZ 8000W ES

BRIGGS & STRATTON

Prix de vente  : 1 871,83 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
2 012,72 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article BGG30471
  • N° de modèle du manufacturier 30471
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 249.0 lb

Informations sur le produit

Gas Generator, Rated Watts 8,000, Surge Watts 10,000, Engine Brand Briggs & Stratton, Voltage 120/240, 33.3 Amps @ 120/240V, Engine Size 420 cc, Engine Alternator Power Surge, 9 hr. Run Time @ 1/2 Load, 7 gal. Fuel Tank Capacity, Recoil/Electric Starter T

Spécifications techniques

  • Largeur 18 po
  • Article Générateur à essence
  • Longueur 25 po
  • Capacité du réservoir de carburant 7,5 gal
  • Arrêt avec niveau d'huile faible Oui
  • Interrupteur pleine puissance Oui
  • Horomètre de temps de marche Yes
  • Alternateur de moteur Power Surge
  • Surtension (W) 10 000
  • Trousse de roues incluse Oui
  • Marque de moteur de génératrice Briggs and Stratton
  • Type de démarreur de génératrice Électrique/rappel
  • Type de carburant de génératrice Essence
  • Prises de génératrice (2) 5-20R 120 VCA double avec DDFT, (1) L14-30R 120/240 VCA à verrouillage par rotation
  • Tension de la génératrice (V) 120 VCA/240 VCA
  • Puissance nominale de la génératrice (W) 8 000
  • Intensité de la génératrice (A) 66,6/33,3
  • Temps de marche de génératrice avec demi charge 9,0 h
  • Hauteur de la génératrice 26-3/8 po
  • Cylindrée de moteur 420 cm³
  • Comprend Engine Oil Bottle, Owner Manual
  • Matériau de bouteille Cast Iron
  • Normes UL, EPA, EVAP, CSA, NEC
  • Disjoncteur Yes
  • Temps de marche avec pleine charge 7.0 hr.
  • Détails de la garantie de la génératrice 3 ans
  • Conformité aux normes de la CARB Non
  • Configuration parallèle possible Non
  • Technologie de la génératrice portative Conventionnelle
  • Gamme de saute de puissance de la génératrice 7 500 et plus
  • Gamme de puissance nominale de la génératrice 6 000 et plus
  • Type d'épurateur d'air Paper