Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces sacs à ordures de 26 x 36 pouces sont idéaux pour les déchets lourds, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans les cuisines commerciales et les chantiers de construction. Cette gamme de sacs à ordures a été formulée à partir d'un mélange de résines recyclées de haute qualité. Chaque caisse contient 250 sacs et possède une languette perforée sur le panneau avant pour une distribution facile.
Spécifications techniques
Groupe de produits - sacsSacs poubelles industriels
Matériau de sac de déchetsPolyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
Épaisseur0,64 mil
Type de fermeture du sacAucune
Hauteur36 po
Type de fermeture du fondFermeture de fond plate
Configuration de paquet1 caisse/250 sacs
Nb de rouleaux par paquetPas un rouleau
ApplicationMarque de distributeur Tough Guy
Capacité12-16 gal
% de contenu recycléMinimum de 20 % post-industriel, minimum de 5 % post-consommation
CouleurNoir
Largeur26 po
Charge max.16 gal
ParfumNon parfumé
Sacs par rouleauPas un rouleau
ArticleSacs standard
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 48,56 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 43,17 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 323,00 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: