GANT REVETU, G60 L2 PU, TAILLE 11 close
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
GANT REVETU, G60 L2 PU, TAILLE 11

JACKSON SAFETY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article KMB38646
  • No de modèle du manufacturier 38646
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • Application Fabrication métallique, manipulation du verre, assemblage automobile, emboutissage et assemblage
  • Couleur Jaune/gris
  • Calibre 15
  • Article Gant résistant aux coupures
  • Poids 0,06 lb
  • Poignet Ourlé
  • Normes Résistance aux coupures ANSI/EN 388 de niveau 2
  • Matériau du dos Kevlar
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Style de pouce Pleine longueur
  • Matériau des doigts Fibre Dyneema avec revêtement de polyuréthane
  • Type de doigts Pleine longueur
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Résistance aux perforations Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Taille du gant 2T Grand
  • Environnements suggérés Environnements huileux
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Longueur du gant 10-1/4 po
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Style de main du gant Gauche et droite