FUSE HOLDER,GPM,600V,30A AC,1 POLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1-866-248-8801 (du lundi au vendredi 7h à 18h HC).

FUSE HOLDER,GPM,600V,30A AC,1 POLE

MERSEN/FERRAZ SHAWMUT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG5FXU9
  • N° de modèle du manufacturier 5FXU9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Type de connecteur 1/4" Quick Connect, 90 Degrees
  • Longueur 1.13"
  • Article Fuse Holder
  • Nb de pôles 1
  • Largeur 1.71"
  • Matériau du corps PBT
  • Conception du bloc-fusibles Non-Breakaway
  • Série GPM
  • Style de montage Panel, 1/4 Turn Bayonet Knob
  • Normes UL-R, CSA
  • Tension nominale CA du bloc-fusibles/porte-fusible 600 VCA
  • Type de bloc-fusibles/porte-fusible Porte-fusible
  • Plage d'intensité du bloc-fusibles/porte-fusible 0 - 30 A
  • Pour taille de fusible 1-1/8 po Lo x 1-23/32 po La
  • Hauteur 1.47"
  • Indication/Sans indication Sans indication
  • Pour série de fusibles ATQ, ATM, TRM, OTM, GGU, A13x-2, A25Z-2, A60Q-2, DCT, A6Y-2B
  • Type de fusible Miniature et classe CC
  • Tension nominale CC du bloc-fusibles/porte-fusible 600 VCC