SCEAU CABLE AL. FS15 1/16X12 PO RGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SCEAU CABLE AL. FS15 1/16X12 PO RGE

FLEX-SECURE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TDL46010121-01
  • No de modèle du manufacturier 46010121-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141504
  • PAGE DU CATALOGUE # 2225
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Tous modes de transport, bagages, vannes, règles
  • Matériau du corps Aluminium
  • Article Joint de câble
  • Utilisations Joint à haute sécurité