SOUFFLEUR ENCADRE, 810 X 3/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SOUFFLEUR ENCADRE, 810 X 3/4

DELHI

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LDR810
  • No de modèle du manufacturier 810
  • N° de classification normalisée des produits et services 40100000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.0 lb

Informations sur le produit

Wheel Dia. (In.) 11-9/16

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • pi³/min avec PS de 0,500 po 6,900
  • pi³/min avec PS de 1,000 po 6,800
  • pi³/min avec PS de 2,000 po 6,400
  • Dimension K 13-3/8
  • Diamètre de la roue de soufflante 11-9/16 po
  • Largeur de la roue de soufflante 10-13/16 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande