JEAN POUR FEMME IGNIFUGE close
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
JEAN POUR FEMME IGNIFUGE

CARHARTT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CHTWFRB160DNW12L34
  • N° de modèle du manufacturier WFRB160DNW12L34
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.16 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Denim
  • Matériau 88 % coton, 12 % nylon
  • Article Jean ignifuge en denim
  • Nb de poches 5
  • Normes NFPA 70E/ NFPA 2112
  • Type de fermeture Glissière
  • Valeur ATPV 25,0 cal/cm²
  • Poids du tissu 14,75 oz
  • Catégorie de risque (HRC) 3
  • Entrejambe 34 po
  • Pour taille de ceinture 12