PANTALON TRAVAIL CANVAS FEMME IGNIF close
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
PANTALON TRAVAIL CANVAS FEMME IGNIF

CARHARTT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CHTWFRB159NVW8L32
  • N° de modèle du manufacturier WFRB159NVW8L32
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.48 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu marine foncé
  • Matériau 88 % coton, 12 % nylon
  • Article Jean ignifuge en canevas
  • Nb de poches 6
  • Normes NFPA 70E/ NFPA 2112
  • Type de fermeture Glissière
  • Catégorie de risque (HRC) 2
  • Valeur ATPV 12,0 cal/cm²
  • Poids du tissu 8,5 oz
  • Entrejambe 32 po
  • Pour taille de ceinture 8