PANTALON DE TRAVAIL EN TOILE LAVE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PANTALON DE TRAVAIL EN TOILE LAVE

CARHARTT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CHT100791BRNW36L32
  • N° de modèle du manufacturier 100791BRNW36L32
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.08 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Brun moyen
  • Nb de poches 7
  • Article Pantalon de travail ignifuge
  • Normes NFPA 70E/ NFPA 2112
  • Type de fermeture Glissière
  • Valeur ATPV 15,0 cal/cm²
  • Poids du tissu 11 oz
  • Catégorie de risque (HRC) 2
  • Entrejambe 32 po
  • Pour taille de ceinture 36 po
  • Matériau 88% Cotton/12% Tenacity Nylon