GANT UTILITR FR KEVLAR CUIR GR9 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

GANT UTILITR FR KEVLAR CUIR GR9

ANSELL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ANL46-111-9
  • N° de modèle du manufacturier 46-111-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.283 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Application Environnements dangereux, carburants, munitions, combat, huile et gaz
  • Article Gant
  • Longueur 9 po
  • Température max. 500 Degrees C
  • Taille 9
  • Coutures Kevlar
  • Poignet Tricot
  • Doublure Composite, Kevlar, para-aramide, silice, modacrylique
  • Type de fermeture Sangle auto-agrippante ajustable
  • Matériau de paume Cuir
  • Motif de prise Cuir de première qualité, estampage numérique
  • Normes NFPA 70E catégorie 2, ATPV 12,0 cal/cam²
  • Matériau du dos Composite, Kevlar, para-aramide, silice, modacrylique
  • Matériau de garde-main Cuir de première qualité, estampage numérique
  • Niveau 4
  • Valeur ATPV 12,0 cal/cm²
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 4

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande