JEANS TRAVAIL DOUBLES AUX GENOUS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

JEANS TRAVAIL DOUBLES AUX GENOUS

CARHARTT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CHT100170451W52L30
  • N° de modèle du manufacturier 100170451W52L30
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.24 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Délavage moyen
  • Article Jean utilitaire ignifuge
  • Normes NFPA 70E/ NFPA 2112
  • Matériau 100 % coton
  • Type de fermeture Glissière
  • Valeur ATPV 20,7 cal/cm²
  • Poids du tissu 14,75 oz
  • Catégorie de risque (HRC) 2
  • Entrejambe 30 po
  • Pour taille de ceinture 52 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande