PANTALON TRAVAIL CANVAS MOYEN POID close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

PANTALON TRAVAIL CANVAS MOYEN POID

CARHARTT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CHTFRB159GKHW36L30
  • N° de modèle du manufacturier FRB159GKHW36L30
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.54 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Kaki doré
  • Article Jean ignifuge en canevas
  • Type de fermeture Glissière
  • Matériau 88 % coton, 12 % nylon
  • Normes NFPA 70E/ NFPA 2112
  • Valeur ATPV 12,1 cal/cm²
  • Catégorie de risque (HRC) 2
  • Poids du tissu 8,5 oz
  • Entrejambe 30 po
  • Pour taille de ceinture 36 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande