PANTALON TRAVAIL CANVAS MOYEN POID close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PANTALON TRAVAIL CANVAS MOYEN POID

CARHARTT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CHTFRB159DNYW42L32
  • N° de modèle du manufacturier FRB159DNYW42L32
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.76 lb

Spécifications techniques

  • Matériau 88 % Coton, 12 % nylon haute ténacité
  • Article Jean ignifuge en toile
  • Couleur Bleu marine foncé
  • Normes NFPA 70E/ NFPA 2112
  • Valeur ATPV 12,0 cal/cm²
  • Type de fermeture Glissière, bouton
  • Catégorie de risque (HRC) 2
  • Pour taille de ceinture 42 po
  • Poids du tissu 8,5 oz
  • Entrejambe 32 po