images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
JEANS TRAVAIL POID LOURD IGNIFUGE
- N° article CHTFRB004MDSW54L30
- N° de modèle du manufacturier FRB004MDSW54L30
- N° de classification normalisée des produits et services 53102102
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 2.88 lb
Spécifications techniques
- Couleur Délavage moyen
- Article Jean utilitaire ignifuge
- Matériau 100 % coton
- Normes NFPA 70E/ NFPA 2112
- Nb de poches 5
- Type de fermeture Glissière
- Valeur ATPV 20,7 cal/cm²
- Entrejambe 30 po
- Catégorie de risque (HRC) 2
- Poids du tissu 14,75 oz
- Pour taille de ceinture 54 po
Conformité et restrictions
-
Aucun