JEANS TRAVAIL POID LOURD IGNIFUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

JEANS TRAVAIL POID LOURD IGNIFUGE

CARHARTT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CHTFRB004MDSW38L32
  • N° de modèle du manufacturier FRB004MDSW38L32
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.28 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Délavage moyen
  • Article Jean utilitaire ignifuge
  • Normes NFPA 70E/ NFPA 2112
  • Nb de poches 5
  • Matériau 100 % coton
  • Type de fermeture Glissière, bouton
  • Valeur ATPV 21,0 cal/cm²
  • Poids du tissu 14,75 oz
  • Pour taille de ceinture 38 po
  • Entrejambe 32 po
  • Catégorie de risque (HRC) 2