images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
PANTALON DE TRAVAIL EN TOILE COTON
- N° article CHTFRB229BRNW38L34
- N° de modèle du manufacturier FRB229BRNW38L34
- N° de classification normalisée des produits et services 53102102
- PAGE DU CATALOGUE # 2325
- Poids à l’expédition 2.34 lb
Spécifications techniques
- Couleur Brun
- Article Pantalon de travail ignifuge
- Matériau 100 % coton
- Normes NFPA 70E, NFPA 2112
- Type de fermeture Glissière
- Poids du tissu 0
- Catégorie de risque (HRC) 0
- Valeur ATPV 16,0 cal/cm²
- Entrejambe 34 po
- Pour taille de ceinture 38 po
Conformité et restrictions
-
Aucun