images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
SALOPETTE EN TOILE DOUBLE, RAYE IGN
- N° article CHT101626-00146L30
- N° de modèle du manufacturier 101626-00146L30
- N° de classification normalisée des produits et services 53102102
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 5.62 lb
Spécifications techniques
- Article Salopette ignifuge
- Couleur Noir
- Matériau 100 % coton
- Valeur ATPV 54,3 cal/cm²
- Type de fermeture Glissière
- Pour taille de ceinture 46 po
- Entrejambe 30 po
- Poids du tissu 13 oz
- Catégorie de risque (HRC) 4
- Normes NFPA 70E
Conformité et restrictions
-
Aucun