close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
JEANS DE TRAVAIL IGNIFUGE
- N° article CHTFRB13DNMW38L34
- N° de modèle du manufacturier FRB13DNMW38L34
- N° de classification normalisée des produits et services 53102102
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 1.94 lb
Spécifications techniques
- Couleur Denim
- Matériau 100 % coton
- Article Jeans de travail ignifuge
- Nb de poches 5
- Normes NFPA 70E/ NFPA 2112
- Type de fermeture Glissière, bouton
- Valeur ATPV 15,2 cal/cm²
- Catégorie de risque (HRC) 2
- Poids du tissu 11,75 oz
- Entrejambe 34 po
- Pour taille de ceinture 38 po
Conformité et restrictions
-
Aucun