Article abandonné pouvant être remplacé
FORK TERMINAL,YELLOW,12 TO 10 AWG,P close
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
FORK TERMINAL,YELLOW,12 TO 10 AWG,P

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5UGT2
  • N° de modèle du manufacturier 5UGT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1376
  • Poids à l’expédition 0.19 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
FORK TERMINAL,YELLOW,12 TO 10 AWG,P

Prix Web : 16,94 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Standard, Insulation Type Nylon, Color Code Yellow, Connection Type Crimp, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #8, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 1.004 In., Seam Butted, Connection Material Copper,

Spécifications techniques

  • Type d'isolation Nylon
  • Article Fork Terminal
  • Longueur hors tout 1,004 po
  • Température max. 221 Degrees F
  • Tension max. (V) 600V
  • Type de borne Standard
  • Matériau de connexion Copper
  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Normes UL/ROHS
  • Type de connexion Crimp
  • Taille de goujon n Degrees 8
  • Joint Butted
  • Couleur d'isolation Jaune