FORK TERMINAL,RED,22 TO 16 AWG,PK25 close
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
FORK TERMINAL,RED,22 TO 16 AWG,PK25

POWER FIRST

Prix Web : 12,50 $ / PAQUET

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGE5UGJ8
  • N° de modèle du manufacturier 5UGJ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Fork Terminal
  • Tension max. (V) 600V
  • Température max. 221 Degrees F
  • Type d'isolation Thermorétractable
  • Longueur hors tout 1,165 po
  • Plage de fil 22 - 16 AWG
  • Normes UL/cUL/RoHS
  • Joint Brasé
  • Type de borne Standard
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Taille de goujon n Degrees 8
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Largeur de languette- serre-fils 0,28 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.