FORK TERMINAL,RED,22 TO 16 AWG,PK10 close
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
FORK TERMINAL,RED,22 TO 16 AWG,PK10

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5UGR4
  • N° de modèle du manufacturier 5UGR4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1376
  • Poids à l’expédition 0.15 lb
Comparer

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Locking, Insulation Type Nylon, Color Code Red, Connection Type Crimp, Wire Range 22 to 16 AWG, Stud Size #8, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.866 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Stan

Spécifications techniques

  • Article Fork Terminal
  • Température max. 221 Degrees F
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,866 po
  • Plage de fil 22 - 16 AWG
  • Tension max. (V) 600V
  • Type de borne Verrouillable
  • Joint Butted
  • Matériau de connexion Copper
  • Normes UL/ROHS
  • Taille de goujon n Degrees 8
  • Type de connexion Crimp
  • Couleur d'isolation Rouge

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.