COSSE FOURCHE,BLOC,GOUJON NO6,NU,PQ100 close
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
COSSE FOURCHE,BLOC,GOUJON NO6,NU,PQ100

POWER FIRST

Prix Web : 12,13 $ / PAQUET
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
  • N° article GGE4FRF8
  • N° de modèle du manufacturier 4FRF8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 1376
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Block, Insulation Type Noninsulated, Color Code Bare, Connection Type Lug, Wire Range 16 to 14 AWG, Stud Size #6, Max. Temp. 257 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.807 In., Connection Material Copper, Standards UL/CUL, Package Quantity 100

Spécifications techniques

  • Article Fork Terminal
  • Température max. 257 Degrees F
  • Longueur hors tout 0,807 po
  • Type de borne Bloc
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation Non isolée
  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Normes UL/cUL
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type de connexion Lug
  • Taille de goujon n Degrees 6
  • Joint Brasé
  • Couleur d'isolation Nu