FORK TERMINAL,BARE,16 TO 14 AWG,PK1 close
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
FORK TERMINAL,BARE,16 TO 14 AWG,PK1

POWER FIRST

Prix Web : 10,13 $ / PAQUET
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
  • N° article GGE5WHF1
  • N° de modèle du manufacturier 5WHF1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1376
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Block, Non Insulated, Connection Type Lug, Color Code Bare, Wire Range 22 to 16 AWG, Stud Size No. 8., Overall Length 0.63 In., Connection Material Copper, Standards UL/CUL/ROHS, Package Quantity 100

Spécifications techniques

  • Article Fork Terminal
  • Longueur hors tout 0,63 po
  • Type d'isolation Non isolée
  • Type de borne Bloc
  • Normes UL/cUL/RoHS
  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Taille de goujon n Degrees 8
  • Type de connexion Lug
  • Température max. 302 Degrees F
  • Tension max. (V) 600
  • Joint Brasé
  • Couleur d'isolation Nu